ウォールコーナー 後付けのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
108件の「ウォールコーナー 後付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ウォールコーナー」、「エアコン 配管 カバー 後付け」、「エアコンダクト カバー」などの商品も取り扱っております。
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ランキング1位
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


後付ウォール メックランキング3位
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ウォールコーナー材質ASAアイボリー
1個
339税込373
当日出荷

出口カバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング4位
DENSAN(デンサン/ジェフコム)出口カバー
裏面がなく、後付け簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
1個
639税込703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

後付ウォール メックランキング5位
1個
499税込549
当日出荷

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
1個
769税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
899税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
種類ウォールカバー
1個
499税込549
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

フソー化成出口カバー
背面がなく、一体式で後付けが簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類ウォールコーナー
1個
399税込439
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途室内の壁貫通部からの取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法F(mm)15寸法J(mm)20
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下種類ウォールコーナー寸法H(mm)24.5寸法A(mm)94寸法F(mm)133寸法D(mm)203寸法E(mm)35寸法B(mm)73寸法C(mm)161寸法I(mm)173.5寸法G(mm)88
1個
879税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500種類継手
1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付種類ダクト全長(m)2
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途壁面取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
1個
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)